2/2-Wege Ventil G 1 1/2", Antrieb: Kunststoff, Eco-Line

Artikelnummer: Z00088427
Herstellernummer: 309587
2/2-Wege Ventil G 1 1/2", Antrieb: Kunststoff, Eco-Line
Inkl. Steuern: 211,19 € VE 1 Stück Netto 177,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4408, Dichtungen: PTFE/FKM
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +80 °C (Umgebung max. +60°C)
Steuerdruck:
max. 10 bar (Steueranschluss: G 1/8")
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, Öle, schwache Säuren und Laugen
Schalterstellung:
Nullstellung geschlossen (NC)
Durchflussrichtung:
mit dem Medienstrom schließend (nicht empfohlen für Flüssigkeiten)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 36
Reparatursätze U 2112 ESK E REP
Ausführung Antrieb: Kunststoff
kv-Wert* 548 LPM
Arbeits-druck 0 - 16 bar BAR
Gewinde G 1 1/2"
min. Betätigungs-druck 5,0
Bau-länge 116
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen