2/2-Wege Ventil G 1/2", Antrieb: Edelstahl 1.4408, Eco

Artikelnummer: Z00088417
Herstellernummer: 309577
2/2-Wege Ventil G 1/2", Antrieb: Edelstahl 1.4408, Eco
Inkl. Steuern: 195,28 € VE 1 Stück Netto 164,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4408, Dichtungen: PTFE/FKM
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +80 °C (Umgebung max. +60°C)
Steuerdruck:
max. 10 bar (Steueranschluss: G 1/8")
Medien:
Druckluft, neutrale Gase, Wasser, Öle, schwache Säuren und Laugen
Schalterstellung:
Nullstellung geschlossen (NC)
Durchflussrichtung:
mit dem Medienstrom schließend (nicht empfohlen für Flüssigkeiten)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeits-druck 0 - 16 bar BAR
kv-Wert* 78 LPM
min. Betätigungs-druck 3,0
DN 13
Ausführung Antrieb: Edelstahl 1.4408
Gewinde G 1/2"
Bau-länge 74
Reparatursätze U 212 ES2A E REP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen