2/2-Wege Ventil, stromlos geschlossen (NC), einseitig 68449

Artikelnummer: Z00072990
Herstellernummer: 68449
2/2-Wege Ventil, stromlos geschlossen (NC), einseitig 68449
Inkl. Steuern: 215,99 € VE 1 Stück Netto 181,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verwendung:
Vorgesteuerte 2/2-Wege-Sitzventile im Aluminiumgehäuse mit Notablassschraube zur Entlastung von A nach B bei geschlossenem Ventil. Die Ventile sind in Sitzbauweise gebaut und sperren einen Ölstrom leckagefrei ab. Bei der Auswahl der Ventile ist die Sperrrichtung zu beachten.
Werkstoffe:
Gehäuse: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
Medium: -30°C bis max. +100°C, Umgebung: -20°C bis max. +50°C
Betriebsdruck:
10 - 250 bar
Leistungsaufnahme:
20 W
Schutzart:
IP 65, Steckergröße 3
Medien:
Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Information:
Bitte vergessen Sie nicht Ventilstecker mit zu bestellen.
*Ventilstecker mit Gleichrichter ist im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4"
Ausfuehrung stromlos geschlossen (NC)
Steuerspannung 230 V AC*
Symbol z_2wvnce_k.eps
Sperrrichtung einseitig
Ventilstecker ST 03 GL
Nenn-durchfluss 5 - 20 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen