2/2-Wege Ventil, stromlos geschlossen (NC), einseitig 68453

Artikelnummer: Z00072993
Herstellernummer: 68453
2/2-Wege Ventil, stromlos geschlossen (NC), einseitig 68453
Inkl. Steuern: 218,41 € VE 1 Stück Netto 183,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verwendung:
Vorgesteuerte 2/2-Wege-Sitzventile im Aluminiumgehäuse mit Notablassschraube zur Entlastung von A nach B bei geschlossenem Ventil. Die Ventile sind in Sitzbauweise gebaut und sperren einen Ölstrom leckagefrei ab. Bei der Auswahl der Ventile ist die Sperrrichtung zu beachten.
Werkstoffe:
Gehäuse: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
Medium: -30°C bis max. +100°C, Umgebung: -20°C bis max. +50°C
Betriebsdruck:
10 - 250 bar
Leistungsaufnahme:
20 W
Schutzart:
IP 65, Steckergröße 3
Medien:
Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Information:
Bitte vergessen Sie nicht Ventilstecker mit zu bestellen.
*Ventilstecker mit Gleichrichter ist im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steuerspannung 230 V AC*
Symbol z_2wvnce_k.eps
Nenn-durchfluss 10 - 40 LPM
Ausführung stromlos geschlossen (NC)
Ventilstecker ST 03 GL
Gewinde G 3/8"
Sperrrichtung einseitig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen