3/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschl., direktgest., 230 V, 50 - 60 Hz Gew. ...

Artikelnummer: Z00323278
EAN: 4047322160698
Herstellernummer: MV 3211
3/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschl., direktgest., 230 V, 50 - 60 Hz Gew. ...
Inkl. Steuern: 87,11 € VE 1 Stück Netto 73,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz Gewinde Rp 1/8 Betriebs- druck min. bar 0,0 / Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. / Weitere Angaben Datenblatt 15-20 (MV 3211 und MV 3211 G) / Datenblatt 15-21 (MV 3212 und MV 3212 G) / Betriebs-druckmax. 7,0 / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / NW 2,4 / A 75 / Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 11 P, nach ISO 4400 / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) / Dicht-material NBR / Betriebsdruckmin. 0,0 / B 30 / Gehäuse/Ventilsitz Messing / Bauform 7 / Gewinde Rp 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 11 P, nach ISO 4400
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A 75,0
Dichtmaterial Perbunan (NBR)
B 30,0
Bauform 7
Betriebsdruck max. 7,0
Betriebsdruck min. 0,0
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Innenteile Edelstahl
NW 2,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen