Magnetventil (2/2) stroml. geschlossen vorgesteuert Spannung 24V DC G1/2 Messing

Artikelnummer: Z00323225
EAN: 4047322159401
Herstellernummer: MV 1370 G
Magnetventil (2/2) stroml. geschlossen vorgesteuert Spannung 24V DC G1/2 Messing
Inkl. Steuern: 57,91 € VE 1 Stück Netto 48,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

stromlos geschlossen, vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom), Datenblatt 15-45 - 15-46 - 15-47 - 15-48 Gewinde G 1/2 Betriebs- druck min. bar 0,2 / Preiswerte Baureihe in den Ausführungen / direktgesteuert / zwangsgesteuert / vorgesteuertfür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. / Weitere Angaben Datenblatt / Bedienungsanleitung 17-23 / Gewinde G 1/2 / Betriebs-druckmax. 16 / NW 13,0 / A 54 / Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400 / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM) / Dicht-material FPM / Mediumstemperatur -10 °C bis °C (NBR) / -10 °C bis ¿ °C (FKM) / Betriebsdruckmin. 0,2 / B 66 / Gehäuse/Ventilsitz Messing / Bauform 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 54,0
Gewinde G 1/2
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Betriebsdruck min. 0,2
Bauform 4
Mediumstemperatur -10 °C bis +90 °C (NBR)/-10 °C bis +140 °C (FKM)
Betriebsdruck max. 16,0
NW 13,0
B 66,0
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Innenteile Edelstahl
Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM)
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen