Magnetventil (2/2) stromlos geschlossen direkt gesteuert Spannung 24V DC G1/8

Artikelnummer: Z00323187
EAN: 4047322158817
Herstellernummer: MV 1324 G
Magnetventil (2/2) stromlos geschlossen direkt gesteuert Spannung 24V DC G1/8
Inkl. Steuern: 35,41 € VE 1 Stück Netto 29,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

stromlos geschlossen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom), Datenblatt 15-40 - 15-41 - 15-42 Gewinde G 1/8 Betriebs- druck min. bar 0,0 / Preiswerte Baureihe in den Ausführungen / direktgesteuert / zwangsgesteuert / vorgesteuertfür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. / Weitere Angaben Datenblatt / Bedienungsanleitung 17-23 / Gewinde G 1/8 / Betriebs-druckmax. 6 / NW 3,0 / A 54 / Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG9/PG 11, nach ISO 4400 / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM) / Dicht-material FPM / Mediumstemperatur -10 °C bis °C (NBR) / -10 °C bis ¿ °C (FKM) / Betriebsdruckmin. 0,0 / B 40 / Gehäuse/Ventilsitz Messing / Bauform 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG9/PG 11, nach ISO 4400
NW 3,0
Mediumstemperatur -10 °C bis +90 °C (NBR)/-10 °C bis +140 °C (FKM)
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Betriebsdruck min. 0,0
B 40,0
Gewinde G 1/8
Bauform 2
Betriebsdruck max. 6,0
Innenteile Edelstahl
A 54,0
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen