Magnetventil (2/2) stromlos geschlossenvorgesteuert230 V, 50-60 Hz Rp1 Messing

Artikelnummer: Z00323147
EAN: 4047322157391
Herstellernummer: MV 1219
Magnetventil (2/2) stromlos geschlossenvorgesteuert230 V, 50-60 Hz Rp1 Messing
Inkl. Steuern: 164,30 € VE 1 Stück Netto 138,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

stromlos geschlossen, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Datenblatt 15-4 - 15-5 - 15-6 Gewinde Rp 1 Betriebs- druck min. bar 0,35 / Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen / direktgesteuert / zwangsgesteuert / vorgesteuertfür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. / Weitere Angaben Datenblatt 15-2 - 15-3 - 15-4 - 15-5 - 15-6 - 15-7 - 15-8 - 15-9 - 15-10 - 15-11 - 15-12 / Betriebs-druckmax. 9,0 / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / NW 25,0 / A 75 / Elektroanschluss ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P) / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM) / Dicht-material NBR / Mediumstemperatur max. 80 °C bei Perbunan-Dichtung / max. 130 °C bei FKM-Dichtung / Betriebsdruckmin. 0,35 / B 95 / Gehäuse/Ventilsitz Messing / Bauform 4 / Gewinde Rp 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Elektroanschluss ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1/Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A 75,0
Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM)
B 95,0
Bauform 4
Betriebsdruck max. 9,0
Betriebsdruck min. 0,35
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Innenteile Edelstahl
NW 25,0
Mediumstemperatur max.+80°C bei Perbunan-Dichtung/max.+130°C bei FKM-Dichtung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen