Magnetventil (2/2) stromlos offenvorgesteuert 230 V50-60 Hz G1 Messing NW

Artikelnummer: Z00323236
EAN: 4047322159586
Herstellernummer: MV 1384
Riegler
Magnetventil (2/2) stromlos offenvorgesteuert 230 V50-60 Hz G1 Messing NW
Inkl. Steuern: 106,22 € VE 1 Stück Netto 89,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

stromlos offen, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Datenblatt 15-50 - 15-51 Gewinde G 1 Betriebs- druck min. bar 0,2 / Preiswerte Baureihe in den Ausführungen / direktgesteuert / zwangsgesteuert / vorgesteuertfür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. / Weitere Angaben Datenblatt / Bedienungsanleitung 17-23 / Gewinde G 1 / Betriebs-druckmax. 16 / NW 25,0 / A 54 / Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400 / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM) / Dicht-material NBR / Mediumstemperatur -10 °C bis °C (NBR) / -10 °C bis ¿ °C (FKM) / Betriebsdruckmin. 0,2 / B 104 / Gehäuse/Ventilsitz Messing / Bauform 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Gewinde G 1
A 54,0
Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM)
B 104,0
Bauform 6
Betriebsdruck max. 16,0
Betriebsdruck min. 0,2
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Innenteile Edelstahl
NW 25,0
Mediumstemperatur -10 °C bis +90 °C (NBR)/-10 °C bis +140 °C (FKM)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen