Magnetventil (2/2) stromlos offenvorgesteuert Spannung 24V DCG 2Messing NW 50,0

Artikelnummer: Z00323246
EAN: 4047322159739
Herstellernummer: MV 1397 G
Magnetventil (2/2) stromlos offenvorgesteuert Spannung 24V DCG 2Messing NW 50,0
Inkl. Steuern: 266,32 € VE 1 Stück Netto 223,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

stromlos offen, vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom), Datenblatt 15-50 - 15-51 Gewinde G 2 Betriebs- druck min. bar 0,2 / Preiswerte Baureihe in den Ausführungen / direktgesteuert / zwangsgesteuert / vorgesteuertfür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. / Weitere Angaben Datenblatt / Bedienungsanleitung 17-23 / Gewinde G 2 / Betriebs-druckmax. 10 / NW 50,0 / A 54 / Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400 / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM) / Dicht-material NBR / Mediumstemperatur -10 °C bis °C (NBR) / -10 °C bis ¿ °C (FKM) / Betriebsdruckmin. 0,2 / B 172 / Gehäuse/Ventilsitz Messing / Bauform 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Gewinde G 2
A 54,0
Dichtmaterial Perbunan (NBR) oder FKM (FPM)
B 172,0
Bauform 6
Betriebsdruck max. 10,0
Betriebsdruck min. 0,2
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Innenteile Edelstahl
NW 50,0
Mediumstemperatur -10 °C bis +90 °C (NBR)/-10 °C bis +140 °C (FKM)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen