Magnetventil (3/2) stromlos geschlossen direktgesteuert 230 V, 50-60 Hz Rp1/4

Artikelnummer: Z00323280
EAN: 4047322160766
Herstellernummer: MV 3212
Magnetventil (3/2) stromlos geschlossen direktgesteuert 230 V, 50-60 Hz Rp1/4
Inkl. Steuern: 115,56 € VE 1 Stück Netto 97,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz Gewinde Rp 1/4 Betriebs- druck min. bar 0,0 / Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. / Weitere Angaben Datenblatt 15-20 (MV 3211 und MV 3211 G) / Datenblatt 15-21 (MV 3212 und MV 3212 G) / Betriebs-druckmax. 6,0 / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / NW 3,2 / A 80 / Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 11 P, nach ISO 4400 / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) / Dicht-material NBR / Betriebsdruckmin. 0,0 / B 43 / Gehäuse/Ventilsitz Messing / Bauform 10 / Gewinde Rp 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 11 P, nach ISO 4400
Gehäuse/Ventilsitz Messing
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A 80,0
Dichtmaterial Perbunan (NBR)
B 43,0
Bauform 10
Betriebsdruck max. 6,0
Betriebsdruck min. 0,0
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Innenteile Edelstahl
NW 3,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen