Magnetventil 3/2-Wege Direktmontage auf Antrieben Funktion NC G1/8 außen 230V

Artikelnummer: Z00323276
EAN: 4047322012676
Herstellernummer: 108.01
Magnetventil 3/2-Wege Direktmontage auf Antrieben Funktion NC G1/8 außen 230V
Inkl. Steuern: 55,47 € VE 1 Stück Netto 46,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Magnetventil zur Direktmontage auf Antrieben, stromlos geschlossen Gewinde G 1/8 außen Spannung V 230/50 / Kompaktes Magnetventil zur direkten Montage auf einen Antrieb (einfach wirkender Zylinder, Ventile etc.). / optimale InstallationsmöglichkeitenVersorgungsanschluss (1), Magnetventilgehäuse, Spule und Leitungsdose sind um 360° drehbar / Handhilfsbetätigung / Abluftdrossel auf Anfrage / Weitere Angaben Datenblatt 15-32 / Gewinde G 1/8 außen / C 49 / Spannung 230/50 / A 79 / D 58 / Betriebstemperatur max. 60 °C / Dichtmaterial Perbunan / Mediumstemperatur max. 60 °C / B 90 / Gehäuse Polyamid (glasfaserverstärkt) / Anschlüsse Anschluss 1: Steckanschluss für Schlauch 4 mm Außen-Ø / Anschluss 2: Gewinde G 1/8 / Entlüftungsanschluss 3: Gewinde M 5 / Betriebsdruck max. 10 bar / Elektr. Ausführung gemäß frz. Norm NF C79300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial Perbunan
Gehäuse Polyamid (glasfaserverstärkt)
Ø 58,0
Betriebstemperatur max. +60 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
B 90,0
Gewinde G 1/8 außen
Elektr. Ausführung gemäß frz. Norm NF C79300
Mediumstemperatur max. +60 °C
A 79,0
C 49,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen