Magnetventil zur Direktmontage auf Antrieben, stromlos geschl. Gew. G 1/8 auß...

Artikelnummer: Z00323277
EAN: 4047322012683
Herstellernummer: 108.02
Magnetventil zur Direktmontage auf Antrieben, stromlos geschl. Gew. G 1/8 auß...
Inkl. Steuern: 58,73 € VE 1 Stück Netto 49,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Magnetventil zur Direktmontage auf Antrieben, stromlos geschlossen Gewinde G 1/8 außen Spannung V 24 DC / Kompaktes Magnetventil zur direkten Montage auf einen Antrieb (einfach wirkender Zylinder, Ventile etc.). / optimale InstallationsmöglichkeitenVersorgungsanschluss (1), Magnetventilgehäuse, Spule und Leitungsdose sind um 360° drehbar / Handhilfsbetätigung / Abluftdrossel auf Anfrage / Weitere Angaben Datenblatt 15-32 / Gewinde G 1/8 außen / C 49 / Spannung 24 DC / A 79 / D 58 / Betriebstemperatur max. 60 °C / Dichtmaterial Perbunan / Mediumstemperatur max. 60 °C / B 90 / Gehäuse Polyamid (glasfaserverstärkt) / Anschlüsse Anschluss 1: Steckanschluss für Schlauch 4 mm Außen-Ø / Anschluss 2: Gewinde G 1/8 / Entlüftungsanschluss 3: Gewinde M 5 / Betriebsdruck max. 10 bar / Elektr. Ausführung gemäß frz. Norm NF C79300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Elektr. Ausführung gemäß frz. Norm NF C79300
Gehäuse Polyamid (glasfaserverstärkt)
Gewinde G 1/8 außen
A 79,0
Dichtmaterial Perbunan
C 49,0
Ø 58,0
B 90,0
Betriebstemperatur max. +60 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen