Magnetventil, geführte Entlüftung, Anschl. Schlauch Gew. G - f. Schlauch-Ø mm 6

Artikelnummer: Z00325214
EAN: 4047322092906
Herstellernummer: 483-6
Magnetventil, geführte Entlüftung, Anschl. Schlauch Gew. G - f. Schlauch-Ø mm 6
Inkl. Steuern: 49,93 € VE 1 Stück Netto 41,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Magnetventil, geführte Entlüftung, Anschluss Schlauch - Schlauch Gewinde G - für Schlauch-Ø mm 6 / Trotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf. / Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G - / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 47,0 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 380 Nl/min (Ø 6) / 700 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 6 / Dichtmaterial NBR / Spannung 24 V DC / Funktion NO / Leistung 1,2 W / B 55,5 / I 14,6 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 2,5 - 7 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion NO
I 14,6
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
B 57,5
Betriebsdruck 2,5 - 7 bar
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
für Schlauch-D 6
A 49,0
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Grundkörper Technopolymer
Leistung 1,2 W
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 380 Nl/min (D 6)/700 Nl/min (D 8)
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen