Magnetventil, geführte Entlüftung, Schlauch (Eing.) - Gew. (Ausgang) Gew. G 1...

Artikelnummer: Z00325233
EAN: 4047322093163
Herstellernummer: 487.018-6
Magnetventil, geführte Entlüftung, Schlauch (Eing.) - Gew. (Ausgang) Gew. G 1...
Inkl. Steuern: 56,55 € VE 1 Stück Netto 47,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Magnetventil, geführte Entlüftung, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) Gewinde G 1/8 für Schlauch-Ø mm 6 / Trotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf. / Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 57,3 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 380 Nl/min (Ø 6) / 700 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 6 / Dichtmaterial NBR / Spannung 24 V DC / Funktion NO / Leistung 1,2 W / B 55,5 / I 14,6 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 2,5 - 7 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion NO
Dichtmaterial NBR
für Schlauch-D 6
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 380 Nl/min (D 6)/700 Nl/min (D 8)
Grundkörper Technopolymer
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
A 58,3
Leistung 1,2 W
Betriebsdruck 2,5 - 7 bar
B 57,5
I 14,6
Gewinde G 1/8
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen