Magnetventil line online G1/4NC schallgedämpfte Entl. f.

Artikelnummer: Z00325217
EAN: 4047322092937
Herstellernummer: 484.014-8
Magnetventil line online G1/4NC schallgedämpfte Entl. f.
Inkl. Steuern: 59,00 € VE 1 Stück Netto 49,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Magnetventil, schallgedämpfte Entlüftung, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) Gewinde G 1/4 für Schlauch-Ø mm 8 / Trotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf. / Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 69,7 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 380 Nl/min (Ø 6) / 700 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 8 / Dichtmaterial NBR / Spannung 24 V DC / Funktion NC / Leistung 1,2 W / B 63,5 / I 18,7 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 2,5 - 7 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 380 Nl/min (D 6)/700 Nl/min (D 8)
für Schlauch-D 8
Grundkörper Technopolymer
Funktion NC
Gewinde G 1/4
A 70,8
Dichtmaterial NBR
B 63,5
Betriebsdruck 2,5 - 7 bar
I 18,7
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Leistung 1,2 W
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen