RIEGLER Magnetventil, stromlos geschl. Gew. G 1/8 Spannung V 230/50 V AC, 50 Hz

Artikelnummer:  
Z00323274
EAN:  
4047322195768
Herstellernummer:  
107.11
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

35,26 €

Netto 29,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 58,0
Anwendung Druckluft und neutrale, ungiftigte Gase, keine Flüssigkeiten
B 33,0
Betriebsdruck min. 0,0 bar/max. 15,0 bar
Dichtungen FPM
Gehäuse Messing
Gewinde G 1/8
Innenteile Edelstahl
Mediumstemperatur -10 °C bis +100 °C
Nennweite 1,2 mm
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur -10 °C bis +60 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Magnetventil, stromlos geschlossen Gewinde G 1/8 Spannung V 230/50 V AC, 50 Hz / Direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung und Handhilfsbetätigung. / Geeignet auch für Vakuumbetrieb. / Weitere Angaben Datenblatt 15-26 / Anwendung Druckluft und neutrale, ungiftigte Gase, keine Flüssigkeiten. / Gewinde G 1/8 / Betriebsdruck max. 15,0 bar / Spannung 230/50 V AC, 50 Hz / Betriebs-druckmax. 15 / Nennweite 1,2 mm / A 58 / Elektrischer Teil Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7 nach 43650 / Austauschbare Magnetköpfe Gleich-/Wechselstrom / Innenteile Edelstahl / Dichtungen FPM / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Mediumstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Betriebsdruckmin. 0,0 / Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / B 33 / Gehäuse Messing
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben