Mini-Kugelhähne Gew. G 1/8 innen/R 1/8 aussen DN 6

Artikelnummer: Z00323591
Herstellernummer: 371.201
Mini-Kugelhähne Gew. G 1/8 innen/R 1/8 aussen DN 6
Inkl. Steuern: 6,52 € VE 1 Stück Netto 5,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-Kugelhähne Gewinde G 1/8 innen / R 1/8 aussen DN 6 / Mini-Kugelhähne / mit blauer Drehgriffoberfläche / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde Innengewinde G (DIN EN ISO 228-1) / Aussengewinde R (ISO 7-1) / Kugeldichtung PTFE / DN 6 / L 34 / Spindelabdichtung NBR / L1 24 / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / H 23 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / Drehgriff Kunststoff / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 15 / Gewinde G 1/8 innen / R 1/8 aussen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 23,0
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Gewinde Innengewinde G (DIN EN ISO 228-1)/Außengewinde R (ISO 7-1)
DN 6
Drehgriff Kunststoff
Betriebsdruck max. 10 bar
SW 15
Spindelabdichtung NBR
L1 24,0
L 34,0
Kugeldichtung Nein
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen