Mini-Kugelhähne Gew. G 3/8 innen DN 8,0

Artikelnummer: Z00323617
EAN: 4047322247542
Herstellernummer: 377.03
Mini-Kugelhähne Gew. G 3/8 innen DN 8,0
Inkl. Steuern: 7,58 € VE 1 Stück Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mini-Kugelhähne Gewinde G 3/8 innen DN 8,0 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Kugelabdichtung PTFE / Handhebel PA 66 / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / DN 8,0 / L 42 / Spindelabdichtung NBR / L1 19 / Betriebstemperatur -20 °C bis max. °C / H 22 / Entlüftungsbohrung 3,0 / Betriebsdruck 0,99 bis 20 bar / SW 18-19 / Gewinde G 3/8 innen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 18-19
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN 8
Handhebel PA 66
H 21,0
Betriebstemperatur -20 °C bis max. +80 °C
Spindelabdichtung NBR
L1 19,0
Kugelabdichtung PTFE
Entlüftungsbohrung 3,0
Material Messing vernickelt
Betriebsdruck 0,99 bis 20 bar
L 42,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen