Mini-Kugelhähne Gew. G 3/8 innen DN 8

Artikelnummer: Z00323589
Herstellernummer: 371.103
Riegler
Mini-Kugelhähne Gew. G 3/8 innen DN 8
Inkl. Steuern: 9,28 € VE 1 Stück Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-Kugelhähne Gewinde G 3/8 innen DN 8 / Mini-Kugelhähne / mit blauer Drehgriffoberfläche / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde Innengewinde G (DIN EN ISO 228-1) / Aussengewinde R (ISO 7-1) / Kugeldichtung PTFE / DN 8 / L 43 / Spindelabdichtung NBR / L1 24 / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / H 24 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / Drehgriff Kunststoff / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 17 / Gewinde G 3/8 innen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 24,0
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Gewinde Innengewinde G (DIN EN ISO 228-1)/Außengewinde R (ISO 7-1)
DN 8
Drehgriff Kunststoff
Betriebsdruck max. 10 bar
SW 17
Spindelabdichtung NBR
L1 24,0
L 43,0
Kugeldichtung Nein
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen