3Sterne 3Sterne Kreide/155-1 100 x 12,5 mm weiß rund, gespitzt, papiert Inh.12

Artikelnummer: Z00012890
EAN: 4000805158018
Herstellernummer: 155-1
3Sterne 3Sterne Kreide/155-1 100 x 12,5 mm weiß rund, gespitzt, papiert Inh.12
Brutto Set-Preis 7,65 € Netto 6,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Schreiben auf Glas, Porzellan, Cellophan, Zelluloid, Leder, Gummi, Metall, Kunststoffe, Plexiglas, Spiegel, ölige Bleche u. a. • die Schrift haftet sehr gut • ist wetter- und wasserfest • sehr farbstark und lässt sich mit trockenem Tuch wieder restlos entfernen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 100 x 12,5 mm
Inhalt 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]