3Sterne 3Sterne Lappen/917 350 x 400 mm 2-seitig gesäumt

Artikelnummer: Z00012885
EAN: 4000805091704
Herstellernummer: 917
3Sterne 3Sterne Lappen/917 350 x 400 mm 2-seitig gesäumt
Inkl. Steuern: 2,00 € VE 1 Stück Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Reinigen von Schultafeln • gute Textilqualität • 2-seitig gesäumt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40 x 40 cm
Textilkennzeichnung 70% Baumwolle, 30% Polyester
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen