Canson Zeichenblcok XL Marker, 297237, sehr weiß, 70 g/qm, DIN A3,Inh.100 Blatt

Artikelnummer: Z00016643
EAN: 03148952972376
Herstellernummer: 297237
Canson Zeichenblcok XL Marker, 297237, sehr weiß, 70 g/qm, DIN A3,Inh.100 Blatt
Inkl. Steuern: 16,35 € VE 1 Stück Netto 13,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Papier mit spezieller Lösungsmittel-Barriere • für alle Arten von Textmarkern und Farbstiften geeignet • der Block ist an der Kopfseite geleimt • halbtransparent • hochweiß • sehr glattes Papier mit exzellenter Farbwiedergabe • für Grafik, Layout und Storyboarding • Grammatur: 70 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A3
Farbe Weiß
Inhalt 100 Blatt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen