CANSON Canson Zeichenblock XL Marker, 297236, sehr weiß, 70 g/qm, DIN A4,Inh.100 Blatt

Artikelnummer: Z00016639
EAN: 3148952972369
Herstellernummer: 297236
CANSON Canson Zeichenblock XL Marker, 297236, sehr weiß, 70 g/qm, DIN A4,Inh.100 Blatt
Inkl. Steuern: 8,83 € VE 1 Polster Netto 7,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Papier mit spezieller Lösungsmittel-Barriere • für alle Arten von Textmarkern und Farbstiften geeignet • der Block ist an der Kopfseite geleimt • halbtransparent • hochweiß • sehr glattes Papier mit exzellenter Farbwiedergabe • für Grafik, Layout und Storyboarding • Grammatur: 70 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Inhalt 100 Blatt
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen