Clairefontaine Aquarellblöcke ETIVAL, rau/96562C 30x40cm rauh 300g

Artikelnummer: Z00021970
EAN: 3329680965629
Herstellernummer: 96562C
Clairefontaine Aquarellblöcke ETIVAL, rau/96562C 30x40cm rauh 300g
Inkl. Steuern: 9,89 € VE 1 Polster Netto 8,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• von Profis ausgewählte und gestestete ´neuartige´ Körnung • leichte und ebenmäßige Textur • bewirkt wunderschöne Effekte in unterschiedlichen Stilrichtungen • die Vertiefungen nehmen mehr Pigmente auf • Block mit 10 Blatt • säurefrei • Grammatur: 300 g/m² Papier

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 30 x 40 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen