Clairefontaine Skizzenblock 90g A5 /96606C

Artikelnummer: Z00021965
EAN: 3329680966060
Herstellernummer: 96606C
Clairefontaine Skizzenblock 90g A5 /96606C
Brutto Set-Preis 3,96 € Netto 3,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Doppelspirale • feine Körnung • Blätter sind mikroperforiert • geeignet für Bleistift, Filzstift und Marker • Block mit 100 Blatt • Grammatur: 90 g/m², säurefrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]