FABER-CASTELL Buntstifte Triangular Jumbo 30er Ktnetui/116530 3,8mm 30 Dreikant

Artikelnummer: Z00498110
EAN: 08991761345030
Herstellernummer: 116530
FABER-CASTELL Buntstifte Triangular Jumbo 30er Ktnetui/116530 3,8mm 30 Dreikant
Inkl. Steuern: 13,74 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 11,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Dreikantform – optimal ergonomisch der Kinderhand angepasst • bruchgeschützt durch Spezialverleimung • Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft • Kartonetui

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 3,8 mm
Inhalt 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen