FABER-CASTELL FABER-CASTELL Colour GRIP Farbstifte/112424 sortiert Inh.24

Artikelnummer:  
Z00017587
EAN:  
4005401124245
Herstellernummer:  
112424
Marke: 
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL

Lieferung in 1 Werktag.

12,65 €

Netto 10,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 24
Farbe sortiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Dünnkern-Farbstifte • ergonomische Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone • die farbbrillante Mine ist bruchgeschützt und wasservermalbar • auswaschbar aus den meisten Textilien • umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis • Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC-zertifiziert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben