herlitz Doppelfasermaler Magic Colours/8651408

Artikelnummer: Z00028186
EAN: 04008118651400
Herstellernummer: 08651408
herlitz Doppelfasermaler Magic Colours/8651408
Inkl. Steuern: 3,53 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 2,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Fasermaler in 9 Farben + 1 Magic Marker • Spitzen dünn und dick • 10 Stück in Folienetui • beim Übermalen der Farben entstehen andere Farben • Breite der dicken Spitzen: 2 mm • Breite der dünnen Spitzen: 1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Inhalt 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen