Marabu Textil Painter PLUS 5er Set/011800080 3 mm 5 5er Set

Artikelnummer: Z00009851
EAN: 04007751515728
Herstellernummer: 011800080
Marabu Textil Painter PLUS 5er Set/011800080 3 mm 5 5er Set
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Satz Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stoffmalstift mit Pumpsystem auf Wasserbasis • für helle und dunkle Stoffe • nach Fixierung mit dem Bügeleisen oder im Backofen waschbeständig bis 40°C • 5er-Set in den Farben Schwarz, Rot, Gelb, Blau und Grün • Stifte mit 3 mm Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 3 mm
Farbe sortiert
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen