Marabu Marabu Textil Painter PLUS, rund, hellblau/011803090 3 mm hellblau rund

Artikelnummer: Z00020753
EAN: 4007751340344
Herstellernummer: 011803090
Marabu Marabu Textil Painter PLUS, rund, hellblau/011803090 3 mm hellblau rund
Brutto Set-Preis 2,77 € Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stoffmalstift mit Pumpsystem auf Wasserbasis • für helle und dunkle Stoffe • nach Fixierung mit dem Bügeleisen oder im Backofen waschbeständig bis 40°C • Hellblau • Stifte mit 3 mm Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 3 mm
Farbe hellblau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]