STAEDTLER STAEDTLER® Wandtafelkreide/2360 sortiert Inhalt 12 Stück

Artikelnummer: Z00012243
EAN: 4006608204327
Herstellernummer: 2360
STAEDTLER STAEDTLER® Wandtafelkreide/2360 sortiert Inhalt 12 Stück
Brutto Set-Preis 2,88 € Netto 2,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Sortiment mit 12 farbigen Wandtafelkreiden • Farben: gelb, orange, hautfarben, kaminrot, scharlachrot, weinrot, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, hellbraun, dunkelbraun • EN71-CE • Größe: 13 x 13 mm, 90 mm lang

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]