Aktivkohlefilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 1/4 Durchfl. l/min 2650

Artikelnummer: Z00321953
EAN: 4047322087117
Herstellernummer: 431.3410
Aktivkohlefilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 1/4 Durchfl. l/min 2650
Inkl. Steuern: 388,59 € VE 1 Stück Netto 326,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer Gewinde G 1 1/4 Durchfluss l/min 2650 / Zur Adsorption dampfförmiger Medien. / Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht. / Weitere Angaben Datenblatt 1-19 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1 1/4 / C 72 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 500 / A 118 / B2 430 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 568 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Aktivkohle / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Restölgehalt 0,005 ppm / Durchflussl/min 2650

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Durchfluss 2650 Liter pro Minute
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
Gewinde G 1 1/4
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5%
Restölgehalt 0,005 ppm
B1 503,5
B2 430,0
C 72,0
Ø 568,0
A 118,0
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Filtereinsatz Aktivkohle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen