RIEGLER Aktivkohlefilter o. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 ¼ Durchfl. l/min 2650

Artikelnummer:  
Z00321961 
EAN:  
4047322087193 
Herstellernummer:  
431.5410 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

312,34 €

Netto 262,47 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 118,0
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
B2 433,0
C 72,0
Durchfluss 2650 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5%
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Filtereinsatz Aktivkohle
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Gewinde G 1 1/4
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Restölgehalt 0,005 ppm
Ø 568,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer Gewinde G 1 1/4 Durchfluss l/min 2650 / Zur Adsorption dampfförmiger Medien. / Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht. / Weitere Angaben Datenblatt 1-19 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1 1/4 / C 72 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 - / A 118 / B2 430 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 568 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Aktivkohle / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Restölgehalt 0,005 ppm / Durchflussl/min 2650
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben