Aktivkohlefilter o. Differenzdruckmanometer Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 500

Artikelnummer: Z00321956
EAN: 4047322087148
Herstellernummer: 431.5102
Aktivkohlefilter o. Differenzdruckmanometer Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 500
Inkl. Steuern: 150,09 € VE 1 Stück Netto 126,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 500 / Zur Adsorption dampfförmiger Medien. / Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht. / Weitere Angaben Datenblatt 1-19 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1/4 / C 57 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 - / A 83 / B2 245 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 263 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Aktivkohle / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Restölgehalt 0,005 ppm / Durchflussl/min 500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filtereinsatz Aktivkohle
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5%
Durchfluss l/min 500
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Gewinde G 1/4
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
A 82,5
Ø 263,0
C 57,0
B2 248,0
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Restölgehalt 0,005 ppm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen