CrNi-Stahl-Glyz-Manomet. 0-250 bar /G 1/

Artikelnummer: Z00322624
EAN: 4047322093866
Herstellernummer: 4920
CrNi-Stahl-Glyz-Manomet. 0-250 bar /G 1/
Inkl. Steuern: 85,89 € VE 1 Stück Netto 72,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand - / Typ 233.30 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand / Anwendung für gasförmige, flüssige, aggressive, nicht hochviskose und kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) / Werkstoff CrNi-Stahl / Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas Ø 63 = Polycarbonat / Mediumstemperatur max. 100 °C / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.04

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Rohrfed.m.Glyzerinf.i.CrNi-St.m.bruchs.Trennw.u.ausbl.Rückw.
Messbereich 0 - 250,0 bar Bar (Luftdruck)
Werkstoff CrNi-Stahl
Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas/D 63 = Polycarbonat
Anwendung f.gasf.,fl.,aggr.,n.hochvisk.u.krist.Messst.,a.i.aggr.Umgeb.
Anschluss G 1/4
Mediumstemperatur max. +100 °C
Durchmesser in mm 63
Güteklasse 1,6 (D 63 mm), 1,0 (D 100 mm)
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen