• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER CrNi-Stahl-Glyz-Manomet. 0-400 bar /G 1/

Artikelnummer:  
Z00322642 
EAN:  
4047322095501 
Herstellernummer:  
5021 
Marke:  
RIEGLER 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

177,29 €

Netto 148,98 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/2
Anwendung f.gasf.,fl.,aggr.,n.hochvisk.u.krist.Messst.,a.i.aggr.Umgeb.
Ausführung Rohrfed.m.Glyzerinf.i.CrNi-St.m.bruchs.Trennw.u.ausbl.Rückw.
Durchmesser in mm 100
Güteklasse 1,6 (D 63 mm), 1,0 (D 100 mm)
Mediumstemperatur max. +100 °C
Messbereich 0 - 400,0 bar Bar (Luftdruck)
Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas/D 63 = Polycarbonat
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Werkstoff CrNi-Stahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand - / Typ 233.30 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand / Anwendung für gasförmige, flüssige, aggressive, nicht hochviskose und kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) / Werkstoff CrNi-Stahl / Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas Ø 63 = Polycarbonat / Mediumstemperatur max. 100 °C / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.04
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben