CrNi-Stahl-Manometer 0-60bar G1/2 senkr.100mm Sicherheitsausführung

Artikelnummer: Z00323021
EAN: 4047322095891
Herstellernummer: 5081
CrNi-Stahl-Manometer 0-60bar G1/2 senkr.100mm Sicherheitsausführung
Inkl. Steuern: 153,22 € VE 1 Stück Netto 128,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer Messbereich 0 - 60,0 bar - / - Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand - / Werkstoff CrNi-Stahl / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.04 / Messbereich 0 - 60,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, aggressive, nicht hochviskose und kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung / mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) / Mediumstemperatur max. 200 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas / Ø 63 = Polycarbonat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Güteklasse 1,6 (D 63 mm), 1,0 (D 100 mm)
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Durchmesser in mm 100
Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas/D 63 = Polycarbonat
Werkstoff CrNi-Stahl
Mediumstemperatur max. +200 °C
Messbereich 0 - 60,0 bar Bar (Luftdruck)
Anschluss G 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen