Differenzdruckmanometer Messb. 0 - 6,0 bar Ø mm 100

Artikelnummer: Z00322891
EAN: 4047322022361
Herstellernummer: 1205
Riegler
Differenzdruckmanometer Messb. 0 - 6,0 bar Ø mm 100
Inkl. Steuern: 105,20 € VE 1 Stück Netto 88,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Differenzdruckmanometer Messbereich 0 - 6,0 bar Durchmesser mm 100 / Differenzdruckmanometer / mit Parallelzapfenanschluss / Weitere Angaben Datenblatt PM 07.02 / Gehäuse und Ring Stahl, schwarz / Messbereich 0 - 6,0 bar / Anwendung zur Messung von Differenzdrücken oder zwei unterschiedlichen Überdrücken, für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Parallelzapfenanschluss und zwei voneinander unabhängigen Messsytemen / Güteklasse 1,6 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Instrumentenflachglas / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 100
Güteklasse 1,6
Gehäuse und Ring Stahl, schwarz
Ausfuehrung Rohrfedermano.m.Parallelzapfenan.u.2vonein.unabhäng.Messsyt.
Anschluss G 1/2
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Messbereich bar 0 - 6,0 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen