RIEGLER Druckbegrenzungsventile Gew. G ½ Regelb. bar 0,5 - 3,0

Artikelnummer:  
Z00322041 
EAN:  
4047322093699 
Herstellernummer:  
491.03 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

99,48 €

Netto 83,60 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 82,0
B 162,0
Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil
C 129,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
Federhaube POM/Messing
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/2
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 3,0 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 33,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckbegrenzungsventile Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 3,0 / Manuell einstellbares Überströmventil. / Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden. / Weitere Angaben Datenblatt 12-7 (1/4) - 12-8 (1/2) / Gewinde G 1/2 / C 129 / Federhaube POM/Messing / Gehäuse und Filterbehälter / A 82 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 33 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 3,0 / Eingangsdruck / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 162 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil / mit einstellbarem Öffnungsdruck / Dichtmaterial und Membrane NBR
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben