Druckbegrenzungsventile Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,5 - 5,5

Artikelnummer: Z00322042
EAN: 4047322093712
Herstellernummer: 491.05
Druckbegrenzungsventile Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,5 - 5,5
Inkl. Steuern: 99,48 € VE 1 Stück Netto 83,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckbegrenzungsventile Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 5,5 / Manuell einstellbares Überströmventil. / Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden. / Weitere Angaben Datenblatt 12-7 (1/4) - 12-8 (1/2) / Gewinde G 1/2 / C 129 / Federhaube POM/Messing / Gehäuse und Filterbehälter / A 82 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 33 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 5,5 / Eingangsdruck / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 162 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil / mit einstellbarem Öffnungsdruck / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 82,0
Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil
Regelbereich 0,5 - 5,5 bar
Dichtmaterial und Membrane NBR
Federhaube POM/Messing
C 129,0
Gewinde G 1/2
B 162,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Ø 33,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen