Druckbegrenzungsventile Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 3,0

Artikelnummer: Z00322038
EAN: 4047322093613
Herstellernummer: 490.03
Druckbegrenzungsventile Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 3,0
Inkl. Steuern: 29,55 € VE 1 Stück Netto 24,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckbegrenzungsventile Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,1 - 3,0 / Manuell einstellbares Überströmventil. / Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden. / Weitere Angaben Datenblatt 12-7 (1/4) - 12-8 (1/2) / Gewinde G 1/4 / C 10 / Federhaube POM/Messing / Gehäuse und Filterbehälter / A 38 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 64 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3,0 / Eingangsdruck / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 74 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil / mit einstellbarem Öffnungsdruck / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM/Messing
Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil
Mediumstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 1/4
B 70,0
Ø 60,0
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
C 10,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
Regelbereich 0,1 - 3,0 bar
A 43,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen