Druckbegrenzungsventile Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,5 - 10,0

Artikelnummer: Z00322040
EAN: 4047322093651
Herstellernummer: 490.10
Druckbegrenzungsventile Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,5 - 10,0
Inkl. Steuern: 30,94 € VE 1 Stück Netto 26,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckbegrenzungsventile Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10,0 / Manuell einstellbares Überströmventil. / Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden. / Weitere Angaben Datenblatt 12-7 (1/4) - 12-8 (1/2) / Gewinde G 1/4 / C 10 / Federhaube POM/Messing / Gehäuse und Filterbehälter / A 38 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 64 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10,0 / Eingangsdruck / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 74 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil / mit einstellbarem Öffnungsdruck / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM/Messing
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/4
B 70,0
A 43,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
Ø 60,0
C 10,0
Bauart federbelastetes Membran-Rückschlagventil
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 10,0 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen