Druckluftbehälte R1 2 Liter Anschluss 2x G1/2'' zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00322107
EAN: 4047322287067
Herstellernummer: B 944
Druckluftbehälte R1 2 Liter Anschluss 2x G1/2'' zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 141,00 € VE 1 Stück Netto 118,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluftbehälter Inhalt 12 Liter Anschluss 2 x G 1/2 innen / Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 97/23 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet / Anschluss 2 x G 1/2 innen / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Gehäuse und Filterbehälter / A 365 / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Inhalt 12 Liter / Eingangsdruck / B 229 / Betriebsdruck max. 11 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 229,0
Betriebsdruck max. 11 bar
Anschluss 2 x G 1/2 innen
Inhalt 12 Liter
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Material Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet
A 365,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen