Druckluftbehälter 7 LiterAnschluss 2x G1/2'' zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00322106
EAN: 4047322287050
Herstellernummer: B 943
Druckluftbehälter 7 LiterAnschluss 2x G1/2'' zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 86,00 € VE 1 Stück Netto 72,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluftbehälter Inhalt 7 Liter Anschluss 2 x G 1/2 innen / Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 97/23 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet / Anschluss 2 x G 1/2 innen / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Gehäuse und Filterbehälter / A 240 / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Inhalt 7 Liter / Eingangsdruck / B 210 / Betriebsdruck max. 11 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 7 Liter
B 210,0
A 240,0
Anschluss 2 x G 1/2 innen
Betriebsdruck max. 11 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Material Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen