RIEGLER Druckreduzierventile Gew. IG/AG ¼ Einstelldruck 3,0

Artikelnummer:  
Z00322044
EAN:  
4047322107488
Herstellernummer:  
637.03
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

7,68 €

Netto 6,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 34,0
Anschluss G 1/4 innen/außen
B 9,0
C D 17,0
Eingangsdruck max. 15 bar
Einstelldruck 3,0
Material Messing
SW 17
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckreduzierventile Gewinde IG / AG 1/4 Einstelldruck 3,0 / In Industrie, Handwerk und Reparaturbetrieben wird oft mit Arbeitsdrücken bis 15 bar gearbeitet. Mit dem Druckreduzierventil, welches direkt ans Werkzeug angeschraubt wird, lässt sich der tatsächlich notwendige Arbeitsdruck herstellen. / Dies bewirkt: / - deutlich geringere Unfallgefahr / - längere Lebensdauer der Werkzeuge, weniger Fehlfunktionen / - weniger Lärm am Arbeitsplatz / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / C Ø 17 / Gehäuse und Filterbehälter / A 34 / Einstelldruck 3,0 / Mediums- und Umgebungstemperatur / Durch-flussl/min 360 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / B 9 / Gewinde IG / AG 1/4 / SW 17 / max. Eingangsdruck 15 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben