Druckreduzierventile Gew. IG/AG 1/4 Einstelldruck 5,0

Artikelnummer: Z00322046
EAN: 4047322107501
Herstellernummer: 637.05
Druckreduzierventile Gew. IG/AG 1/4 Einstelldruck 5,0
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckreduzierventile Gewinde IG / AG 1/4 Einstelldruck 5,0 / In Industrie, Handwerk und Reparaturbetrieben wird oft mit Arbeitsdrücken bis 15 bar gearbeitet. Mit dem Druckreduzierventil, welches direkt ans Werkzeug angeschraubt wird, lässt sich der tatsächlich notwendige Arbeitsdruck herstellen. / Dies bewirkt: / - deutlich geringere Unfallgefahr / - längere Lebensdauer der Werkzeuge, weniger Fehlfunktionen / - weniger Lärm am Arbeitsplatz / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / C Ø 17 / Gehäuse und Filterbehälter / A 34 / Einstelldruck 5,0 / Mediums- und Umgebungstemperatur / Durch-flussl/min 390 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / B 9 / Gewinde IG / AG 1/4 / SW 17 / max. Eingangsdruck 15 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstelldruck 5,0
Eingangsdruck max. 15 bar
B 9,0
A 34,0
Anschluss G 1/4 innen/außen
C D 17,0
SW 17
Material Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen