Feinmessmanometer Messb. 0 - 10,0 bar

Artikelnummer: Z00322879
EAN: 4047322021104
Herstellernummer: 1165
Riegler
Feinmessmanometer Messb. 0 - 10,0 bar
Inkl. Steuern: 198,14 € VE 1 Stück Netto 166,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feinmessmanometer Messbereich 0 - 10,0 bar - / Feinmessmanometer / Weitere Angaben Datenblatt PM 03.01 / Gehäuse und Ring CrNi-Stahl / Messbereich 0 - 10,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung / Zeigerwerk Kupferlegierung / Güteklasse 0,6 / Skalen-teilungswert 0,050 / Messglied Kupferlegierung (< 100 bar) / CrNi-Stahl (größer gleich 100 bar) / Mediumstemperatur max. 80 °C / Durchmesser in mm 160 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Instrumentenflachglas

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 160
Güteklasse 0,6
Gehäuse und Ring CrNi-Stahl
Anwendung f.gasf.,fl.,n.hochvisk.u.n.krist.Messst.,d.Kupferleg.n.angr.
Ausfuehrung Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung
Anschluss G 1/2
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Skalenteilungswert 0,050
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Zeigerwerk Kupferlegierung
Messbereich bar 0 - 10,0 bar
Mediumstemperatur max. +80 °C
Messglied Kupferlegierung (<100bar)/CrNi-Stahl (größer gleich 100bar)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen