Filterregler m. Metallb. inkl. Sichtrohr u. Manometer Gew. G 1/4 Durchfl. l/m...

Artikelnummer: Z00321003
EAN: 4047322168618
Herstellernummer: VFR 23 M
Riegler
Filterregler m. Metallb. inkl. Sichtrohr u. Manometer Gew. G 1/4 Durchfl. l/m...
Inkl. Steuern: 80,66 € VE 1 Stück Netto 67,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterregler mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Manometer Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 2000 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 3-20 (VFR 23 bis VFR 33, VFR 23 M bis VFR 33 M) / 3-21 (VFR 43 bis VFR 63, VFR 43 M bis VFR 63 M) / Bedienungsanleitung 17-82 / Gewinde G 1/4 / C 68 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / Ablassventil manuell / A 48 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Mediumstemperatur max. 50 ºC / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 203 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR / Durchflussl/min 2000 / Porenweite im Filterelement 40 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 02000
Gewinde G 1/4
B 203
A 048
C 068
Typ Filterregler
Regelbereich 0,5 - 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen