• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Filterregler m. Metallb. inkl. Sichtrohr u. Manometer Gew. G 3/4 Durchfl. l/m...

Artikelnummer:  
Z00321009 
EAN:  
4047322168717 
Herstellernummer:  
VFR 53 M 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

116,85 €

Netto 98,19 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 070
B 273
C 098
Durchfluss 06500 Liter pro Minute
Gewinde G 3/4
Regelbereich 0,5 - 10
Typ Filterregler
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Filterregler mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Manometer Gewinde G 3/4 Durchfluss l/min 6500 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 3-20 (VFR 23 bis VFR 33, VFR 23 M bis VFR 33 M) / 3-21 (VFR 43 bis VFR 63, VFR 43 M bis VFR 63 M) / Bedienungsanleitung 17-82 / Gewinde G 3/4 / C 98 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / Ablassventil manuell / A 70 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Mediumstemperatur max. 50 ºC / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 273 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR / Durchflussl/min 6500 / Porenweite im Filterelement 40 um
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben